大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42229476
品番
18×70
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
27
表面処理
生地
寸法e(mm)
約31.2
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12
ねじ長さb(mm)
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目