強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート)

(27件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42229686 品番 6×18
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)18 ねじピッチ1 ねじ長さb(mm)18 種別全ねじ 形状全ねじ 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 寸法e(mm)約11.5 寸法Z(mm)約1 頭部形状六角 寸法K(mm)4 寸法ds(mm)6 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
樹木粉砕器のメンテナンス
有限会社花見山造園 様 (農・林・水産業)

確かな強度はわからないがネジを締め付けても安心感が有る

対象商品:
42230002
2024-09-12
用途:
除雪機のシャーボルト

あまりに強く、オーガが壊れました。 もう買いません。 別の用途で使いましょう。

対象商品:
42229652
2024-06-17
用途:
会社の機械のめんてなんす
製造業

こちらのボルトホームセンターでは売っていないので、とても助かりました。強度も十分でとても良い製品でした。

対象商品:
42779265
2024-06-15
用途:
レストア
建設業・工事業

長期的にみていかないとわかりませんがいい感じです。

対象商品:
42230036
2023-11-18
用途:
部品組付け
製造業

10.9のボルトが手軽に少しずつ短納期で購入できるのが非常にありがたい。

対象商品:
42229713
2023-10-21
用途:
電動バサミの駆動部分の軸用に
不動産業

長さ もぴったりでものすごくスムーズに動いて良かったです

対象商品:
42230431
2022-12-13
用途:
農機具
坂本商会 様 (農・林・水産業)

ありがとうございます 精度もあり満足ですまたお願いします

対象商品:
42230002
2021-08-27
用途:
トラクターロータリーの替刃

トラクターロータリーの替刃用止め金具として使用したが、とても良い状態です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする