曜日別特売
10×30 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂 42230002

10×30 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂 42230002
10×30 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂 42230002

強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート)

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)30
30
16
20
25
35
40
10
12
14
15
18
22
45
50
55
60
65
70
75
80
90
85
95
100
110
120
130
140
105
125
150
170
180
200
160
250
190
210
220
230
240
115
ねじピッチ1.5
内容量1パック(4個)注文コード42230002品番10×30
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM10材質長さ(mm)30ねじピッチ1.5ねじ長さb(mm)26種別半ねじ形状半ねじ寸法S(mm)17表面処理クロメート寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約1.5頭部形状六角寸法K(mm)7寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 樹木粉砕器のメンテナンス
有限会社花見山造園農・林・水産業

確かな強度はわからないがネジを締め付けても安心感が有る

対象商品 : 42230002
2024-09-12
用途: 除雪機のシャーボルト

あまりに強く、オーガが壊れました。 もう買いません。 別の用途で使いましょう。

対象商品 : 42229652
2024-06-17
用途: 会社の機械のめんてなんす
製造業

こちらのボルトホームセンターでは売っていないので、とても助かりました。強度も十分でとても良い製品でした。

対象商品 : 42779265
2024-06-15
用途: レストア
建設業・工事業

長期的にみていかないとわかりませんがいい感じです。

対象商品 : 42230036
2023-11-18
用途: 部品組付け
製造業

10.9のボルトが手軽に少しずつ短納期で購入できるのが非常にありがたい。

対象商品 : 42229713
2023-10-21
用途: 電動バサミの駆動部分の軸用に
不動産業

長さ もぴったりでものすごくスムーズに動いて良かったです

対象商品 : 42230431
2022-12-13
用途: 農機具
坂本商会農・林・水産業

ありがとうございます 精度もあり満足ですまたお願いします

対象商品 : 42230002
2021-08-27
用途: トラクターロータリーの替刃

トラクターロータリーの替刃用止め金具として使用したが、とても良い状態です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする