LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 看板・POP・掲示用品
LION (ライオン事務器)の カタログスタンド
LION (ライオン事務器)の フロア用カタログスタンド
アクリルフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
組立式、A4判縦横兼用、スタンド金具付
注文コード
42230396
品番
AS-120G
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル製
厚さ(mm)
6
仕様
組立式、A4判縦横兼用、スタンド金具付
サイズ
A4
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
260×347
アズワン品番
64-8260-99