LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 看板・POP・掲示用品
LION (ライオン事務器)の カタログスタンド
LION (ライオン事務器)の フロア用カタログスタンド
アクリルフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
組立式、A4判3つ折/長3封筒サイズ1列2段、スチール鋼板1mm厚・1.2mm厚、再生PET樹脂2mm厚
注文コード
42230432
品番
PS-1422S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,150
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(棚板)スチール鋼板・メラミン焼付塗装、(前面パネル)再生PET樹脂、(シャフト)スチール丸棒・メラミン焼付塗装
厚さ(mm)
有効内/22(1段あたり)
付属品
六角レンチ
仕様
組立式、A4判3つ折/長3封筒サイズ1列2段、スチール鋼板1mm厚・1.2mm厚、再生PET樹脂2mm厚
サイズ
A4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×124×250