※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×100 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ダクロダイズド) 大阪魂 42231235 20×100 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ダクロダイズド) 大阪魂 42231235 20×100 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ダクロダイズド) 大阪魂 42231235

強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ダクロダイズド)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42231235 品番 20×100
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ねじの呼びM20 材質 長さ(mm)100 ねじピッチ2.5 ねじ長さb(mm)46 種別半ねじ 寸法S(mm)30 表面処理ダクロダイズド 寸法e(mm)約34.6 寸法Z(mm)約2.5 頭部形状六角 寸法K(mm)13 寸法ds(mm)20 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.2MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42231156
2016-11-26
用途:
バイクの整備

台湾や中国のバイクはボルト&ナットの精度がとても低く、直線が出ていない(笑)事がよくある(苦笑)。 締め付けの手応えの違和感が耐えられないので、本来は建設用途かと思いますが、強度と耐錆びと値段で試しに購入。(強度と耐錆びが求められる使用箇所)
頭サイズが13ミリでバイク整備的には面倒臭いけど精度にはとても満足しています。 
確かに錆びにも強いです。 基本的に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1443:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする