※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
1個
1パック(10個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M30
M6
M18
長さ(mm)
30
160
170
180
190
200
220
250
210
230
240
100
120
140
75
80
16
30
50
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
1
全72種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42231253
品番
12×30
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.75
材質
鉄
寸法S(mm)
19
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ長さb(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目