曜日別特売
8×10 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 42235523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×10 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 42235523
8×10 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 42235523

強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)

(14件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はねじの呼び・内容量など346種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(9個)
ねじの呼び
M8
注文コード
42235523
品番
8×10
販売価格(税込)¥515
販売価格(税別)
¥468
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1.25
ねじ長さb(mm)
全ねじ
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
13
表面処理
生地
寸法e(mm)
約15
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
寸法ds(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42234631
2026-08-13
用途: ジャイロキャノピーに使用

強度もあるので、社外10インチホイールに使用。ピッチが通常の1.25ではなく、1.5なのでこちらを選択。良いと思います。

対象商品 : 42235261
2022-12-25
用途: タイヤチェンジャー部品として
建設業・工事業

大手ホームセンターに在庫が無く金物専門店を探して無い場合無駄足と無駄時間なので、モノタロウさんは流石です。

対象商品 : 42234482
2023-10-02
用途: 重機の整備

純正のボルトは納期がかかるし高いので、これで十分です。

対象商品 : 42234394
2023-05-15
用途: 農業機械 シャーボルト
農・林・水産業

安価で強度も問題なし 非常にコスパのいい助かる商品です

1人が参考にしています
対象商品 : 42234437
2022-05-16
用途: 電動シャッターのメンテナンスに

このサイズの高強度ボルトはホームセンターに売ってないので、MonotaROで買えてよかったです。

対象商品 : 42234631
2022-03-11
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

ボルトが錆たので別途購入のナットと共に新しものと交換しました。

対象商品 : 42234516
2021-05-31
用途: 無線用アンテナの取り付け。

ボルトナット類は何時も大阪魂様のを使用しております。一度も問題なく使っております。

対象商品 : 42234385
2021-01-22
用途: バイクの修理
建設業・工事業

通常の六角ボルトより強度のあるボルトが必要になり、購入しました。通常のボルトではねじ山がなめてしまいましたがこのボルトでしっかり固定できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
248:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする