※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×10 強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂 42237456 6×10 強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂 42237456

強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)

(33件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42237456 品番 6×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)10 ねじピッチ1 形状全ねじ ねじ長さ(mm)- 寸法r(mm)最小2 寸法S(mm)10 表面処理生地 寸法e(mm)約11.5 寸法Z(mm)約0.9 頭部形状六角 寸法K(mm)4 寸法ds(mm)6 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42237937
2025-12-20
用途:
食品加工用

練り状の食品が直接ボルトが接触するので四酸化鉄の防錆性を期待して今回使用する事になりました。鯖が出ない事を期待しています。

2026-02-05
用途:
バイクのリヤキャリアに使用
cozycycle 様

リヤキャリアのボルトが折れたので、強度が圧倒的に強い此方のボルトへ交換。
流石に丈夫でボルトはびくともしない。
余りボルトが沢山出たナァ

2025-07-10
用途:
補修用ボルトとして
ROSE RSS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

某メーカーの抜き取り用特殊工具のボルトとして使用。補修用が高かったので同じネジ径と長さのものを探していました。出来れば全ネジが欲しかったのですが、カラーを使って代用。ボルトの強度もばっちりで十分使えます。

2人が参考にしています
2025-02-18
用途:
トライポッドのねじを交換
有限会社中島コンサルタント 様

従来品が少し短かったので長さ調整と、亜鉛めっき品で光っていたので黒色に変えて見えしたが黒色にしましたが、取付けも強度も問題無く外観も
落ち着いて見えます。

1人が参考にしています
対象商品:
42238935
2024-12-23
用途:
装置組み立て用
製造業

装置組み立て用に購入しました
ノーブランド品ながらきれいなもので良かった

1人が参考にしています
対象商品:
42238296
2023-09-03
用途:
シリンダーヘッドボルト代替用
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

マリンエンジン、クランクケース側の7/16ヘッドボルトファスナーが5本ダメになっていて、同時に購入したリコイルパケットの装着をメインに検討用に購入した。13o強の穴をタップする必要があるので、これをやったらこのボルトは使用できなくなるので、慎重にごネゴねしなければならない。しかし、このような特殊なものが手に入るのはありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
42238366
2023-11-08
用途:
20年物のブッシュを交換
自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションマウントのブッシュを交換する為に使用したツールが破損してしまい、ツールの修理部品として使用。
強度が必要なので助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
42238524
2023-02-27
用途:
自動車鈑金工具ボルト
株式会社アサカ塗料商会 様 (卸売・小売業)

修正用クランプのボルトがのびてしまい強度アップしたボルトを購入しましたが
まったく問題が無く純正品の半額以下で購入できました。
また購入させて頂きます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4248:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする