強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品)

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42239102 品番 6×14
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)14 ねじピッチ1 種別全ねじ 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 寸法e(mm)約11.5 頭部形状六角 寸法K(mm)4 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42239172
2022-06-17
用途:
農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

使用して半年経ちますが、強度・クロメート処理共に問題ありません。

対象商品:
42239136
2021-07-28
用途:
農機具のボルト用として
農・林・水産業

農機具のクロメート処理したボルトの錆が酷くなったので、モノタロウさんで購入しました。大型ホームセンターなどでは取り扱いが無いので助かります。

対象商品:
42239127
2022-01-12
用途:
小型除雪機のシャーボルトに使用

ホームセンターで購入してたのですが強度が弱くすぐ切れてしまいます。
こちらではサイズも強度も豊富なので欲しいものがすぐ手に入り重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42239154
2022-01-30
用途:
エンジンマウントに使用。
サービス業

ホームセンターにないものが、少量、安価で買えるのがとてもいい。

対象商品:
42239242
2018-02-28
用途:
農業機械の部品
農・林・水産業

農業機械の部品だが、強度も精度もこれで十分使える。

対象商品:
42239163
2021-12-15
用途:
部品交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ほんとは強度7で良かったのですが、数が多すぎて購入を断念。10本単位ぐらいで販売してもらえると助かるのですが。クロメートはなかなかないんですよね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42239154
2017-02-06
用途:
除雪作業
建設業・工事業

除雪機のオーガーの、ピンに使用してます。ユニクロボルトでは、弱くてこのボルトの強度が、丁度良かったです!

対象商品:
42239127
2015-03-05
用途:
機械のステー
自動車・二輪車・自転車関連業

強度8.8のボルトを少数で買えて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする