6×16 強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42239111

6×16 強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42239111
6×16 強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42239111

強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(17個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
ねじピッチ1
内容量1パック(17個)注文コード42239111品番6×16
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
ねじの呼びM6材質長さ(mm)16ねじピッチ1種別全ねじ寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)約11.5頭部形状六角寸法K(mm)4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42239172
2022-06-17
用途: 農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

使用して半年経ちますが、強度・クロメート処理共に問題ありません。

対象商品 : 42239136
2021-07-28
用途: 農機具のボルト用として
農・林・水産業

農機具のクロメート処理したボルトの錆が酷くなったので、モノタロウさんで購入しました。大型ホームセンターなどでは取り扱いが無いので助かります。

対象商品 : 42239127
2022-01-12
用途: 小型除雪機のシャーボルトに使用

ホームセンターで購入してたのですが強度が弱くすぐ切れてしまいます。
こちらではサイズも強度も豊富なので欲しいものがすぐ手に入り重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 42239154
2022-01-30
用途: エンジンマウントに使用。
サービス業

ホームセンターにないものが、少量、安価で買えるのがとてもいい。

対象商品 : 42239242
2018-02-28
用途: 農業機械の部品
農・林・水産業

農業機械の部品だが、強度も精度もこれで十分使える。

対象商品 : 42239163
2021-12-15
用途: 部品交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ほんとは強度7で良かったのですが、数が多すぎて購入を断念。10本単位ぐらいで販売してもらえると助かるのですが。クロメートはなかなかないんですよね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42239154
2017-02-06
用途: 除雪作業
建設業・工事業

除雪機のオーガーの、ピンに使用してます。ユニクロボルトでは、弱くてこのボルトの強度が、丁度良かったです!

対象商品 : 42239127
2015-03-05
用途: 機械のステー
自動車・二輪車・自転車関連業

強度8.8のボルトを少数で買えて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする