※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×40 強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42239337 20×40 強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42239337

強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM20 注文コード42239337 品番20×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM20 材質 長さ(mm)40 ねじピッチ2.5 種別全ねじ 寸法S(mm)30 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)約34.6 頭部形状六角 寸法K(mm)13 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42239294
2015-01-05
用途:
振動試験用の固定

バラ売りでこの値段は安いです。
ホームセンターにはこの強度区分のボルトは売っていないので大変助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4648:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする