※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42239495
品番
14×35
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法S(mm)
22
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約25.4
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.13MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。