※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×35 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42239976 8×35 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42239976

強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(7個) ねじの呼びM8 注文コード42239976 品番8×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)35 ねじピッチ1.25 種別半ねじ ねじ長さ(mm)22 寸法S(mm)13 表面処理クロメート 寸法e(mm)約15 頭部形状六角 寸法K(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42240012
2021-12-17
用途:
配管フランジ固定用
有限会社江田熱工業 様 (建設業・工事業)

希望していたボルトでした。。製品に傷等もなく良いものです。

対象商品:
42239942
2019-08-05
用途:
小型機械のメンテナンス作業に
上野統起 様 (サービス業)

小型機械のボルトが錆びて折損したので代替品として使用しました、十分な強度で満足しています。

対象商品:
42239985
2018-06-09
用途:
除雪機のメンテナンス作業
新井 歯研 様

いろいろ調べるとこの強度のネジが使われているみたいなので、購入いたしました。後は実際に使用してみてですね。

対象商品:
42780735
2015-12-01
用途:
バイク整備

強度や表面処理、半ねじや長さを指定すると少量では手に入りにくいので助かります。
小形(M8の12mm)やフランジボルトなどもあれば有難いです。
あと、バラ売りして頂けると嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする