曜日別特売
12×40 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42240064

 

12×40 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42240064
12×40 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42240064
12×40 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42240064

強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)40
ねじピッチ1.75
内容量1パック(3個)注文コード42240064品番12×40
販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
ねじの呼びM12材質長さ(mm)40ねじピッチ1.75種別半ねじねじ長さ(mm)30寸法S(mm)19表面処理クロメート寸法e(mm)約21.9頭部形状六角寸法K(mm)8ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.22MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42240012
2021-12-17
用途: 配管フランジ固定用
有限会社江田熱工業建設業・工事業

希望していたボルトでした。。製品に傷等もなく良いものです。

対象商品 : 42239942
2019-08-05
用途: 小型機械のメンテナンス作業に
上野統起サービス業

小型機械のボルトが錆びて折損したので代替品として使用しました、十分な強度で満足しています。

対象商品 : 42239985
2018-06-09
用途: 除雪機のメンテナンス作業
新井 歯研

いろいろ調べるとこの強度のネジが使われているみたいなので、購入いたしました。後は実際に使用してみてですね。

対象商品 : 42780735
2015-12-01
用途: バイク整備

強度や表面処理、半ねじや長さを指定すると少量では手に入りにくいので助かります。
小形(M8の12mm)やフランジボルトなどもあれば有難いです。
あと、バラ売りして頂けると嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする