大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(13個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42240335
品番
6×25
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
18
寸法S(mm)
10
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約11.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。