※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×75 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42240441 10×75 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42240441

強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) ねじの呼びM10 注文コード42240441 品番10×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)75 ねじピッチ1.5 種別半ねじ ねじ長さ(mm)26 寸法S(mm)17 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)約19.6 頭部形状六角 寸法K(mm)7 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42240441 10×75 42703561 M10×75 強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 1箱(50個) 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました
42240441 10×75 42781015 M10×75 強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 1パック(2個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2007:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする