※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×40 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42240746 8×40 強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂 42240746

強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42240746 品番 8×40
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM8 材質 長さ(mm)40 ねじピッチ1.25 ねじ長さ(mm)22 種別半ねじ 寸法S(mm)13 表面処理生地 寸法e(mm)約15 頭部形状六角 寸法K(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42240737
2025-06-21
用途:
ウイングモアーの刃、取り付け
運輸・通信業

ウイングモアーの刃の取り付けに使用しました。
店屋には在庫がなかなか無くて、困っていましたがモモタロウにあり、助かりました。有り難うございます

対象商品:
42240737
2024-06-12
用途:
ウイングモアー刃の取り付け。
運輸・通信業

刃の取り付けボルトの頭が擦れて無くなり、変わりに
このボルトで取り付けをした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする