※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42241613
品番
8×30
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
13
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
寸法dk(mm)
約12.6
寸法ds(mm)
8
ねじ長さb(mm)
22
ねじ山種類
メートル並目