※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42241665
品番
12×25
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
約18
寸法ds(mm)
12
ねじ長さb(mm)
25
ねじ山種類
メートル並目