※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42241735
品番
16×45
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
24
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約27.7
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法dk(mm)
約23
寸法ds(mm)
16
ねじ長さb(mm)
45
ねじ山種類
メートル並目