※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42241762
品番
16×65
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
65
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
24
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約27.7
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法dk(mm)
約23
寸法ds(mm)
16
ねじ長さb(mm)
38
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.24MB)