※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42242006
品番
24×80
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
3
寸法S(mm)
36
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約41.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
寸法dk(mm)
約34
寸法ds(mm)
24
ねじ長さb(mm)
54
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。