12×40 小形六角ボルト 全ねじ B=17 細目P=1.0(ステンレス) 大阪魂 42242505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小形六角ボルト 全ねじ B=17 細目P=1.0(ステンレス)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)40
内容量1個注文コード42242505品番12×40
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質ステンレスねじの呼びM12頭部形状六角種別全ねじ長さ(mm)40ねじピッチ1ねじ山種類メートル細目六角対辺(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42242462
2021-12-05
用途: 機械の整備時

M12 P=1.0 細目ネジは、他では見つける事が出来なかったの助かりました。
価格高めですが、特殊性を考えれば妥当な価格です。

1が参考にしています
対象商品 : 42242462
2021-01-29
用途: 武川オイルキャッチタンクメクラ栓に

武川オイルキャッチタンクメクラ栓が廃盤のため購入。たぶんここにしかないとと思います。
ただ少しお値段が高いかと。

対象商品 : 42242523
2019-05-30
用途: 精密機械の締め付け

できればもう少し長い半ネジが欲しかった。余りにも選択の種類が少なすぎる。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 42242462
2017-05-22
用途: 自転車のクランクボルト

これでも問題ないけどキャップボルトがあるとうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
943:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする