小形六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42242907 品番 8×20
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレス ねじの呼びM8 頭部形状六角 種別全ねじ 長さ(mm)20 ねじピッチ1.25 ねじ山種類メートル並目 寸法S(mm)12 寸法e(mm)約13.9 寸法Z(mm)約1.2 寸法K(mm)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42242986
2020-09-16
用途:
自動車部品の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがモノタロウ!
ステンレスの小型ボルトは巷では
なかなか売ってない

対象商品:
42242986
2020-08-24
用途:
台車車輪の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターでは、入手不可でしたので発注しました。
使用感は特に問題なしです。

対象商品:
42243022
2018-03-17
用途:
テーブルボール盤のダイヤル固定ボルトの交換

ボルトの頭のサイズが標準でないため、入手が困難でしたが
低価格で必要数の入手が出来ました。

対象商品:
42242882
2015-10-05
用途:
バイク整備
石黒商店 様

しっかりしたものですぐには無いサイズくわえて当日発送はありがたいです。

対象商品:
42242907
2015-06-25
用途:
ボルト締め

このサイズのボルトは、ホームセンターにも中々無く重宝している。

対象商品:
42242907
2014-05-05
用途:
門扉の蝶番固定ねじが錆びたので交換しました。

蝶番も交換して、ねじも交換して、錆の心配無しになりました。

対象商品:
42243004
2014-04-01
用途:
大型トラックボデータテコミ取り付けボルトとして

小形六角の10MM/P1.5がなかなか無くて助かりました。雨風にさらされるので、ステンレスで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
54:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする