六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/クロメート)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42243302 品番 5/16×3/4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別- ねじの呼び5/16 材質 長さ(inch)3/4 山数24 寸法H(mm)5 表面処理クロメート 寸法B(mm)12.5 頭部形状六角 寸法S(inch)全ねじ ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
自動車整備

インチのボルトがなかなか少量販売していないので非常に助かります。
色々なサイズ、ネジピッチを少量販売してほしいです。

対象商品:
42243327
2021-11-08
用途:
自動車の修理
農・林・水産業

ラングラーのプロポーショニングバルブのセンサーよりブレーキオイル漏れして、センサー単体では部品が出ないため、センサーの代わりにボルトでメクラをしようとしましたが3/8ユニファイボルトがどこにも売ってなくてようやく見つける事が出来ました。長さを少し切りましたが問題なく使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1080:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする