曜日別特売
5/16×3/4 六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42243345

六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/ユニクロ)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼び5/16
山数24
長さ(inch)3/4
内容量1パック(5個)注文コード42243345品番5/16×3/4
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
種別-ねじの呼び5/16材質山数24長さ(inch)3/4形状半ねじ寸法H(mm)5表面処理ユニクロ寸法B(mm)12.5頭部形状六角寸法S(inch)1ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42243345
2024-03-15
用途: 英車のメンテナンス
不動産業

ホームセンターでは取り扱いがなく重宝してます。ストック用に購入、特に問題ありません。

対象商品 : 42243354
2016-12-27
用途: 車両に取り付け
GARAGE KAWAI自動車・二輪車・自転車関連業

写真では根元までネジが切ってあるにもかかわらず、元2センチがネジ山がない物でした。もっと写真をしっかり添付した方が良い。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
画像差替えるように致します。
どうぞよろしくお願い致します。

対象商品 : 42243336
2016-08-16
用途: バイク部品野取り付け等

精度も悪くなく、値段相応の品物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする