六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/ユニクロ)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42243354 品番 7/16×2"
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
種別- ねじの呼び7/16 材質 山数20 長さ(inch)2 形状半ねじ 寸法H(mm)7 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)16 頭部形状六角 寸法S(inch)1-1/4 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42243345
2024-03-15
用途:
英車のメンテナンス
不動産業

ホームセンターでは取り扱いがなく重宝してます。ストック用に購入、特に問題ありません。

対象商品:
42243354
2016-12-27
用途:
車両に取り付け
GARAGE KAWAI 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

写真では根元までネジが切ってあるにもかかわらず、元2センチがネジ山がない物でした。もっと写真をしっかり添付した方が良い。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
画像差替えるように致します。
どうぞよろしくお願い致します。

対象商品:
42243336
2016-08-16
用途:
バイク部品野取り付け等

精度も悪くなく、値段相応の品物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする