5/16×1" 六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42243363

 

5/16×1" 六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42243363
5/16×1" 六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42243363

六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼び5/16
山数24
内容量1パック(4個)注文コード42243363品番5/16×1"
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
種別-ねじの呼び5/16材質山数24寸法H(mm)5表面処理三価ホワイト寸法B(mm)12.5ねじ長1"頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 自動車整備

インチのボルトがなかなか少量販売していないので非常に助かります。
色々なサイズ、ネジピッチを少量販売してほしいです。

対象商品 : 42243363
2024-03-15
用途: 英車のメンテナンス
不動産業

ホームセンターでは取り扱いがなく重宝してます。ストック用に購入、特に問題ありません。

対象商品 : 42243372
2021-03-31
用途: ハーレーカスタム
建設業・工事業

品質・価格ともに、お買い得な良い商品だと思います。

対象商品 : 42243363
2018-05-15
用途: 輸入バイクの組み立て用
Off Time自動車・二輪車・自転車関連業

品質もしっかりしていて良いです。もう少しお値段が安くなると使いやすく助かります。

対象商品 : 42243372
2017-03-30
用途: ドリルチャックの1/2unf部分にとりつけて改造
医療法人西病院

レザークラフトの菱目打ち台に、ドリルチャックを固定する為に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする