※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4×1" 六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地) 大阪魂 42243406 1/4×1" 六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地) 大阪魂 42243406

六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地)

(17件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42243406 品番 1/4×1"
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
種別- ねじの呼び1/4 材質 長さ(inch)1 山数28 寸法H(mm)4 表面処理生地 寸法B(mm)11 頭部形状六角 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-21
用途:
アメリカ製ボート部品の補修に
近藤マリンサービス 様

インチサイズのボルトのラインナップはとても助かります。
出来ればユニクロや亜鉛メッキも有るともっと良いので ご検討ください。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
42243537
2022-03-22
用途:
シートベルトのアンカーボルト
その他業種

シートベルトのアンカーボルトをアイボルトにしようと思いましたが、カバー取り付けができなくなることから、間に挟むステーを使用することになり、元々のボルトより長さが必要になったため使用しました。
ホームセンターには売ってなさそうなので助かりました。

対象商品:
42243442
2021-03-24
用途:
バイクのヘッドライトの固定
飲食業

アメリカ規格の細目ボルトを探していて、ホームセンターを何軒も梯子したのですが見つからず、ここに辿り着きました。商品はすごくいいのですが、他の方のレビューにもあるとおり送料が気になります。欲しい物より送料の方が高いのでもやもやします。必要な物なので買うのですが。メール便など検討お願いします。

対象商品:
42243555
2020-10-31
用途:
整備
製造業

値段も安く種類も豊富な為、必要なボルト類を探しに行くことを考えるとたいへん便利です。
送料がメール便等で安くなるとありがたいのでモノタロウ さんでも扱って欲しいです。

対象商品:
42243476
2020-07-15
用途:
外車のブレーキに使用

インチネジて、しかも細目はホームセンターてはうっていないにで、モノタロウで購入しています。
品物もしっかりしていて申し分なし。
また購入したいと思います。

対象商品:
42243406
2020-07-24
用途:
旧車の整備
サービス業

外車の整備に使用します。インチサイズのネジ関係は外車旧車には必須です。

対象商品:
42243485
2020-07-26
用途:
草刈り機のメンテナンス時
農・林・水産業

ホームセンターには、売ってない規格サイズだったので、助かりました。

対象商品:
42243467
2018-11-08
用途:
HARLEY DAVIDSONのメンテナンス。
自動車・二輪車・自転車関連業

問題ないクオリティと思います。同径、同山、同足の同G-5、メッキがユニクロのが有ればもっと有難いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3256:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする