大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42243661
品番
1/2×1"1/2
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
長さ(inch)
1-1/2
山数
13
寸法H(mm)
8
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角
寸法S(inch)
1-3/8
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)