※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4×7/8 六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/生地) 大阪魂 42243747 1/4×7/8 六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/生地) 大阪魂 42243747

六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/生地)

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42243747 品番 1/4×7/8
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
種別- ねじの呼び1/4 長さ(inch)7/8 山数20 材質 寸法H(mm)4 表面処理生地 寸法B(mm)11 頭部形状六角 寸法S(inch)7/8 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
注意
※サイズ・ロットによって全ネジ・半ネジの仕様が異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42243826
2026-03-16
用途:
石油発動機の修理
はとり 様 (その他業種)

古い発動機は、インチネジが使われている場合があります。ホームセンター等では入手できないことがありますが、希望の長さのネジがすぐに入手できたので満足しています。

対象商品:
42243993
2023-10-04
用途:
ヘッドボルトの交換用。
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

古いGMスモールブロックの組付けで、目がすり減った純正よりも国産が安心できるので、
用心の為に購入した。結果は問題なく、純正より安くついたので良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
42243923
2023-09-04
用途:
アメ車のメカポン固定
サービス業

アメ車をレストアしています。インチのピッタリサイズがネットで買えるので大変重宝しています。品質はまったく問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
42243905
2023-06-26
用途:
ブロックの固定に使用
製造業

1-2-3ブロックのネジがユニファイなので一回り細いボルトを使っていましたが、ユニファイネジを購入して作業が楽になりました ネジとしては問題なく使用できています

対象商品:
42243713
2022-08-02
用途:
ブレーキのホイルシリンダーに

近所のホームセンターでは高強度のユニファイのボルトが購入できないですが、こちらの商品は強度も高くぴったりでした。(G-5は日本で言うT8相当とのこと)
欲を言えばメッキ品があれば尚よかったです。

対象商品:
42244002
2022-04-27
用途:
自動車のメンテナンス

このサイズのボルトはなかなか見つからなかったので助かりました。

対象商品:
42243993
2021-12-05
用途:
工作機械の補修用

ホームセンターなどでは購入出来ないサイズですので助かりました。

対象商品:
42243722
2020-10-25
用途:
MOTORCYCLEメンテナンス用。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大阪魂のユニファイ、色々試させて貰ってますが、けっこう精度も良くて特に強度がG-5のやつはMOTORCYCLEパーツに安心して使えるのでスッカリ信頼しています。なのでいい加減メッキ付のラインナップ、ウイットでなく、ユニファイの種類を増やして下さい。単価が少々UPは仕方ないけれど、これだけ日本にHARLEY-DAVIDSON等の外車が走ってるのだから、きっとけっこう需要有ると思います!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4162:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする