大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィッ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42244194
品番
3/8×25
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
SUS316L
長さ(mm)
25
山数
40
種別
全ねじ
寸法S(mm)
17
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.32MB)