大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィッ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42244221
品番
1/2×35
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
SUS316L
長さ(mm)
35
山数
12
種別
全ねじ
寸法S(mm)
21
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
ねじ山種類
ウィット