※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/16×3/4 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 42244273 3/16×3/4 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂 42244273

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)

(35件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) ねじの呼び寸法W3/16 注文コード42244273 品番3/16×3/4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はねじの呼び寸法・内容量など135種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法W3/16 材質ステンレス 山数24 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット 長さ(mm)- 寸法S(mm)8 寸法K(mm)3.5 長さ(inch)3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
海岸近くでスピーカー設置

今回 海岸近くでの機器設置作業に使用しました。
既存架台金物もオールステンレスということもあり 支持金物類もステンレスで行う事になりましたが 少量でよかったためモノタロウさんで購入でき良かった。

2025-11-02
用途:
プーラーのネジ
株式会社川田商会 協栄自工 様

キャリパーピストンバイスプライヤーでは逃げて外れるので、
ウォーターポンププライヤーで掴むと、今度は傷だらけになるので、
ミニベアリングインナーレースプーラーをキャリパーピストンのブーツ溝に
掛けて抜き取るために購入

太さ、ネジピッチ、長さ、ばっちりでした。

2025-11-02
用途:
機械の保守

MonotaROさんには、ウイットねじが豊富に揃っていて大変有り難い。

対象商品:
42244264
2024-10-03
用途:
主に水洗のハンドルの止めネジ
有限会社 白玉産業 様

ホームセンターでもなかなか揃わないウィットネジですがバリエーションも豊富でやくだった

対象商品:
42244702
2023-10-16
用途:
バイク整備に・・
自動車・二輪車・自転車関連業

輸入車のメンテで、このサイズのボルトが必要で
取り引き業者に注文したところ、50本が最小単位と言われ困っていましたが、
流石モノタローさん、少量の販売があり、ホッとしました・・
これからも、お世話になります。
商品的には、全く問題ナシ!

対象商品:
42244937
2024-01-07
用途:
GMトランスミッションTH400マウント用
ホテル オズ 様

既存ボルトが50年前の物だったので新調しました。問題なしです。

対象商品:
42244596
2022-11-06
用途:
ボルト締め付け
その他業種

近くでサイズがなかなか販売していないため、他の商品注文時に購入。小分けであるため、不必要な数を購入する事無く、非常に便利です。
製品はステンレス製で錆に強く、問題無しの商品です。

対象商品:
42244711
2022-10-28
用途:
機械メンテナンス

ステンレスネジは近場に売っていることろ少ないので、
少ロットで多種類あるので大変助かります・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
264:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする