※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42245585
品番
1/4×20
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
材質
黄銅
長さ(mm)
20
山数
20
種別
全ねじ
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.32MB)