※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42245874
品番
3/8×20
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
20
山数
16
種別
全ねじ
寸法S(mm)
14
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7.5
ねじ山種類
ウィット