8×12 六角ボルト 全ねじ 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42246163

8×12 六角ボルト 全ねじ 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42246163
8×12 六角ボルト 全ねじ 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42246163

六角ボルト 全ねじ 左ねじ(ステンレス)

(16件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)12
ねじピッチ1.25
内容量1個注文コード42246163品番8×12
販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
ねじの呼びM8材質ステンレス長さ(mm)12ねじピッチ1.25種別全ねじ寸法S(mm)13寸法e(mm)約15頭部形状六角寸法K(mm)5.5ねじ山種類メートル並目(左)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 草刈機の刈刃の止ネジに使っています。
農・林・水産業

角が丸くなったりネジ切れたりで何回もリピートしてます。無くなると困るので常に在庫はあるようにしています。

対象商品 : 42246154
2023-12-09
用途: マル鋸用に
有限会社青木ルーフ建設業・工事業

この左ネジボルトは、110㎜板金ソーのボルトで購入しました。
当時物の板金ソーで角波、金属サイディング、波板を切るのに交換用で購入しました。

対象商品 : 42786177
2021-07-30
用途: 道具のネジがなく困っていました、対応が早く助かりました。
あぶらやその他業種

この手の商品は見つけるのに時間がかかりますが、「大阪魂」は種類が豊富なのでよかった。
さらに対応が早く助かりました。

対象商品 : 42786177
2020-10-29
用途: 機械のメンテナンス
平野自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

逆ネジの仕上がりと出来あがりは最高で文句のつけ様がありません。

対象商品 : 42786213
2020-07-27
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

左ネジボルト(本当は全ネジ寸切りが欲しかった)を切って使用しました。すぐ入手出来る為非常にありがたいです。

対象商品 : 42246075
2020-09-30
用途: SUS特徴の利点あ活かせる使い方を提案
サービス業

たかがSUSですね。塗装もしますがねじ強度は十分。コスト高ですが、適材適所満足してます。

対象商品 : 42246181
2019-09-09
用途: ビーバーの狩払刃の湖底に使われているネジですが、ホームセンターには左ネジが見つからず、モノタロウで注文しました。
製造業

ビーバーの刃は頻繁に交換するので、ネジ外しや締付を度々行います。
きつく締めるので、頭の六角部の角が無くなって外すのも締付もきつくは
できなくなったため交換となりました。
しっかり締め付けられて調子いいです。

対象商品 : 42786125
2019-03-12
用途: 通常作業
その他業種

通常作業で使っていますが、丈夫で摩耗もなく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3158:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする