渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
CT変換器(真の実効値形)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC110
第1入力信号
AC0〜1A
注文コード
42247048
品番
WVP-CTE-24A-4
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・第1入力信号
など
335
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC110
応答速度
約500ms(0〜90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
第1入力信号
AC0〜1A
第1出力信号
DC4〜20mA