大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ 細目・P-0.75(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42247125
品番
8×50
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
ステンレス
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
ねじピッチ(mm)
0.75
ねじ長さ(mm)
50
ねじの呼び
M8