大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(ステンレス)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42247186
品番
12×45
在庫数量:残り6点
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥549
¥
449
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル細目