※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(SUS310S)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42247317
品番
6×20
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
SUS310S
ねじの呼び
M6
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
寸法K(mm)
4