※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×80 六角ボルト 全ねじ(SUS310S) 大阪魂 42247362 6×80 六角ボルト 全ねじ(SUS310S) 大阪魂 42247362

六角ボルト 全ねじ(SUS310S)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42247362 品番 6×80
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
材質SUS310S ねじの呼びM6 頭部形状六角 種別全ねじ 長さ(mm)80 ねじピッチ1 ねじ山種類メートル並目 寸法S(mm)10 寸法e(mm)約11.5 寸法K(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42247317
2016-07-05
用途:
作業

安価ですが、普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
604:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする