※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(SUS310S)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42247484
品番
12×40
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
SUS310S
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.75
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
約21.9
寸法K(mm)
8