※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(SUS310S)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42247536
品番
16×45
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
SUS310S
ねじの呼び
M16
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
45
ねじピッチ
2
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
約27.7
寸法K(mm)
10