大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(SUS316)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
ねじの呼び
M8
注文コード
42247633
品番
8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
ねじの呼び
M8
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.25
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
寸法K(mm)
5.5