10×30 六角ボルト 全ねじ(SUS316) 大阪魂 42247703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×30 六角ボルト 全ねじ(SUS316) 大阪魂 42247703
10×30 六角ボルト 全ねじ(SUS316) 大阪魂 42247703

六角ボルト 全ねじ(SUS316)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)30
ねじピッチ1.5
内容量1パック(2個)注文コード42247703品番10×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質SUS316ねじの呼びM10頭部形状六角種別全ねじ長さ(mm)30ねじピッチ1.5ねじ山種類メートル並目寸法S(mm)17寸法e(mm)約19.6寸法K(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42247615
2021-01-11
用途: バイク補修部品
その他業種

4本で439円は高すぎた。近くの工具店で買えばよかった

1が参考にしています
対象商品 : 42247624
2015-05-13
用途: 自動車

特に問題無く使用できましたが頭のサイズが少し大きいので狭い場所では使い勝手が悪いかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする