※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×30 六角ボルト 全ねじ(SUS316) 大阪魂 42247737 12×30 六角ボルト 全ねじ(SUS316) 大阪魂 42247737

六角ボルト 全ねじ(SUS316)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM12 注文コード42247737 品番12×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316 ねじの呼びM12 頭部形状六角 種別全ねじ 長さ(mm)30 ねじピッチ1.75 ねじ山種類メートル並目 寸法S(mm)19 寸法e(mm)約21.9 寸法K(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42247615
2021-01-11
用途:
バイク補修部品
その他業種

4本で439円は高すぎた。近くの工具店で買えばよかった

1人が参考にしています
対象商品:
42247624
2015-05-13
用途:
自動車

特に問題無く使用できましたが頭のサイズが少し大きいので狭い場所では使い勝手が悪いかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする