16×40 六角ボルト 全ねじ(SUS316) 大阪魂 42247764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×40 六角ボルト 全ねじ(SUS316) 大阪魂 42247764
16×40 六角ボルト 全ねじ(SUS316) 大阪魂 42247764

六角ボルト 全ねじ(SUS316)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM16
長さ(mm)40
ねじピッチ2
内容量1個注文コード42247764品番16×40
販売価格(税込)¥1,087
販売価格(税別)
988
材質SUS316ねじの呼びM16頭部形状六角種別全ねじ長さ(mm)40ねじピッチ2ねじ山種類メートル並目寸法S(mm)24寸法e(mm)約27.7寸法K(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42247615
2021-01-11
用途: バイク補修部品
その他業種

4本で439円は高すぎた。近くの工具店で買えばよかった

1が参考にしています
対象商品 : 42247624
2015-05-13
用途: 自動車

特に問題無く使用できましたが頭のサイズが少し大きいので狭い場所では使い勝手が悪いかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする