6×25 六角ボルト 全ねじ(アルミ) 大阪魂 42247834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×25 六角ボルト 全ねじ(アルミ) 大阪魂 42247834
6×25 六角ボルト 全ねじ(アルミ) 大阪魂 42247834

六角ボルト 全ねじ(アルミ)

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)25
25
15
16
20
10
12
30
35
40
45
50
80
75
55
60
65
70
85
90
95
100
ねじピッチ1
内容量1パック(5個)注文コード42247834品番6×25
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM6材質アルミA5056長さ(mm)25ねじピッチ1種別全ねじ寸法S(mm)10寸法e(mm)約11.5頭部形状六角寸法K(mm)4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42247782
2024-01-14
用途: 片持ちブームに使用

ヤマホの片持ちブームタイプの竿(9頭口)を使用する際、
高さを保持するため、可動の持ち手を付けるのに使用しました。
本体がアルミのため、異種金属で腐食が起きないように全てアルミの部品が欲しく、しかし本数は要らないのであちこち探して辿り着きました。良かったです。

対象商品 : 42247895
2023-06-20
用途: クルマのちょっとした部品の取付
製造業

アルミ製なのでちょっと不安ですが、強度の不要な部品の取付に使いました。

対象商品 : 42248017
2022-12-07
用途: 機械のメンテナンス時
横手克昌事務所その他業種

値段が安く、手軽に使えて良い。使用上特に不都合はない。

対象商品 : 42248096
2022-07-26
用途: バイクの部品組み立て

製品精度は問題ありません。少量販売してもらえるのが助かります。

対象商品 : 42247791
2021-07-27
用途: 車体の軽量化
その他業種

負荷のかからないステー等の固定等々。塵も積もればマウンテン!
M8の頭が12mmだと嬉しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42247974
2021-02-17
用途: アルミ電極板の固定

アルミナットと組み合わせて使っているが、形状、寸法精度が良く、ナットによってうまく締め付けられる。良好な製品である。

対象商品 : 42247816
2021-10-25
用途: 車両整備に
本田あつし事務所不動産業

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

対象商品 : 42247922
2021-03-06
用途: 機具の製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルト全体の精度が高く、非常に加工しやすい商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3331:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする